浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 精密一字/十字螺丝刀组套 7 件装

VDE 精密工程用螺丝刀套件,一字/十字,7 件
电工绝缘仪表改锥组套-一字/十字-7PCS

货品编号 06134894

EAN 4045727082966

登录后即可显示价格
VDE 精密一字/十字螺丝刀组套 7 件装

货品编号 06134894

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

7 件。内含五个一字螺丝刀和两个十字螺丝刀。
  • 通过测试电压为 10 千伏的水浴例行测试

  • 识别标志标有制造年份

  • 通过 –40°C 时的冷冲击测试(标记 C)

  • 螺丝刀杆:绝缘、镀青铜的圆形螺丝刀杆

  • 一字刀头:DIN 5264-A、ISO 2380

  • 十字刀头:ISO 8764-PH

EN 60900,IEC 60900

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

7 件

VDE 精密一字/十字螺丝刀组套 7 件装 已包括:
1 x
VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,3X1,5X40

描述:
凹槽 1.5 毫米
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,3X1,8X60

描述:
凹槽 1.8 毫米
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,4X2,0X60

描述:
凹槽 2 毫米
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,4X2,5X75

描述:
凹槽 2.5 毫米
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,5X3,0X75

描述:
凹槽 3 毫米
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,十字槽头

电工绝缘十字仪表改锥-PH0X60

描述:
PH0
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 精密螺丝刀,十字槽头

电工绝缘十字仪表改锥-PH00X40

描述:
PH00
适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x