浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 一字/十字槽头螺丝刀组套

VDE 一字/十字槽 PH 螺丝刀套件
电工绝缘十字/一字改锥组套-5件

货品编号 061396325

EAN 4038898274599

登录后即可显示价格
VDE 一字/十字槽头螺丝刀组套

货品编号 061396325

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
  • 刀杆:镀青铜、绝缘

  • 标准:经过单独测试,符合 IEC 60900:2004

经 VDE 测试,1000 V,经 GS 测试

内含:0.4 x 2.5 x 80 毫米,0.8 x 4.0 x 100 毫米,1.2 x 6.5 x 150 毫米,PH1,PH2
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于电工行业

组合/套件中的件数

5 件

VDE 一字/十字槽头螺丝刀组套 已包括:
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工绝缘一字改锥-0.4×2.5×80

描述:
0.4 x 2.5 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工绝缘一字改锥-0.8×4×100

描述:
0.8 x 4.0 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工一字改锥-1,2X6,5X150

描述:
1.2 x 6.5 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

电工绝缘十字改锥-PH1×80

描述:
PH1; 1
数量: 1 x
1 x
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

电工绝缘十字改锥-PH2×100

描述:
PH2; 2
数量: 1 x