VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压
VDE 3/8 英寸扭矩扳手
3/8“绝缘扭力扳手-(5-25NM)
货品编号 071500305
EAN 4065746608008
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
绝缘 VDE 扭矩扳手,带 3/8 英寸方形底座,适用于在带电部件周围作业
- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 4 % 公差
- 可从左/右侧触发,带互换式方头
- 提供校准证书和序列号
产品须知
- 如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
- 扭矩扳手只能用于拧紧螺纹连接,不能用于旋松
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整
- 我们建议在历时 12 个月或 5000 次螺纹操作后进行年度校准
刀头尺寸 | 3/8 英寸 |
最小扭矩量程 | 5 牛米 |
最大扭矩量程 | 25 牛米 |
刻度值 | 0,5 海里 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
ISO | 6789-2 |
手柄材料 | 单组份塑料 |
长度 | 305 毫米 |
杠杆长度 | 100 毫米 |
棘轮头高度 | 60 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 | 78 毫米 |
手柄直径 | 50 毫米 |
棘轮头宽度 | 40 毫米 |
最小/最大扭矩量程 | 5-25 牛米 |