浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 螺丝刀,十字槽头,超细款

电工十字超细杆改锥-1X80

货品编号 061363210

EAN 4052712010477

登录后即可显示价格
VDE 螺丝刀,十字槽头,超细款

货品编号 061363210

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻松接触深位螺钉和弹簧元件。
  • 采用绝缘设计,减小了关键工作区内的刀杆直径

  • 防止绝缘层磨损

  • 手柄柄端的螺纹符号

  • 批头:DIN ISO 8764-I-PH

  • 刀杆:抛光

经过单独测试,符合 IEC 60900:2004

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

开关柜和配电箱、断路器、接线板和继电器。

刀头尺寸

PH1

标准

ISO 8764, IEC 60900:2004

刀杆长度 (A)

80 毫米

手柄长度 (B)

96 毫米

手柄宽度 (C)

31 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息