浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 精密螺丝刀,一字平头

电工绝缘一字仪表改锥-0,4X2,5X75

货品编号 0613486025

EAN 4045727082898

登录后即可显示价格
VDE 精密螺丝刀,一字平头

货品编号 0613486025

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
  • 在具有 10 kV 测试电压的水浴中单独测试

  • 标有制造年份

  • 通过 –40°C 时的冷冲击测试(标记 C)

  • 刀杆:绝缘圆形刀杆,抛光

  • 批头:DIN 5264-A、ISO 2380

EN 60900,IEC 60900

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

凹槽

刀口厚度x刀杆直径

0.4 x 2.5 毫米

刀杆长度

75 毫米

手柄长度/手柄宽度

100 / 20 毫米

锯片长度,单位:英寸

3 英寸

其他标准

IEC 60900:2004

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息