带圆孔
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
- 用于 T 型接头和 C 型安装导轨的十字接头
- 机架结构和自由结构
- 也可以直接安装到 C 型装配导轨上的孔型中
![]() | |
适合安装导轨 | 41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 62 毫米 |
长度 (L1) | 94 毫米 |
长度 2 (L2) | 137 毫米 |
宽度 (B1) | 55 毫米 |
宽度 2 (B2) | 40,5 毫米 |
剖面高度 (HP) | 41 毫米 |
剖面宽度 (BP) | 43 毫米 |
厚度 (t1) | 6 毫米 |
孔径 (RL) | 13 毫米 |
孔距 (LA1) | 40 毫米 |
孔距 2 (LA2) | 105 毫米 |
标称直径 (G) | 13 毫米 |
重量 | 710 克 |
材质 | 结构钢,1.0037 |
表面处理 | 镀锌 |
设计 | 圆孔 |
更多文章 | VARIFIX® C 形装配导轨,货号 0862001...;T 型头紧固件,货号 0862100...;Varifix® 槽形螺母,货号 0862064...;Varifix® 组合槽形螺母,货号 0862064...;Varifix® 翼形螺母,货号 0862104... |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |