浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VARIFIX® 快速紧固件 Systemfix

VARIFIX 快速紧固件 Systemfix

货品编号 0862102101

EAN 4050382115546

登录后即可显示价格
VARIFIX® 快速紧固件 Systemfix

货品编号 0862102101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于装配连接所有 VARIFIX® 26/18、26/26、28/28 和 36/36 安装导轨

旋转 1/4 圈即刻固定



与导轨进行摩擦锁定连接


精确安装到安装导轨中 — 可在导轨中对齐



可单手装配


更轻松装配,尤其是在梯子上工作时



适用于所有 Systemfix 型号


可使用长螺杆实现出色的悬挂效果

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

建议用于管夹的直接紧固

长度 (L)

27 毫米

宽度 (B)

30 毫米

材料厚度 (t1)

2,5 毫米

厚度 (t2)

5 毫米

螺纹类型 x 标称直径 (G)

M8

适合安装导轨

26 x 18 毫米, 26 x 26 毫米, 28 x 28 毫米

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

材质

钢材

表面处理

镀锌

重量

25 克

连接部件材料

POM - 聚甲醛

螺纹类型 (160)

M

永续性

资源节约型, 低排放/低污染

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
VARIFIX® C 型装配导轨 26/18

C 型装配导轨-C-26/18-TH1,25-2M

提供多种安装选项,带有广泛的系统组件
x 10 米