浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VARIFIX® 快速紧固件 Systemfix 41

托架连接器-SYSTEMFIX-PRFL41-M10

货品编号 0862104002

EAN 4045727591369

登录后即可显示价格
VARIFIX® 快速紧固件 Systemfix 41

货品编号 0862104002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于装配连接 41 系列中的所有 Varifix® 安装导轨。Systemfix 41 以 M6(未预装)、M8、M10 和 M12 规格提供。

旋转 1/4 圈即刻固定



与导轨进行摩擦锁定连接


精确安装到安装导轨中 — 可在导轨中对齐



可单手装配


更轻松装配,尤其是在梯子上工作时



适用于所有 Systemfix 41 型号


可使用长螺杆悬挂

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

建议用于管夹的直接紧固

长度 (L)

38 毫米

宽度 (B)

38 毫米

材料厚度 (t1)

3 毫米

厚度 (t2)

8 毫米

螺纹类型 x 标称直径 (G)

M10

适合安装导轨

41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 124 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 82 毫米, 41 x 128 毫米, 41 x 86 毫米

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

材质

钢材

表面处理

镀锌

重量

61 克

连接部件材料

POM - 聚甲醛

螺纹类型 (160)

M

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
VARIFIX® C 型装配导轨 41/41

装配导轨-C-41/41-TH2,5-2M

提供多种安装选项,带有广泛的系统组件
x 10 米
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息