1/2 英寸,17 毫米,专用工具,用于在 VARIFIX® 型材 41 内用尺寸为 17 毫米的扳手固定所有锚固件/螺塞
- 批头:六角,公制
- 几何形状:长款
- 驱动:方形套筒,DIN 3121,与棘轮或其他方隼配合使用
- 六角套筒扳手的形状可让锚固件和定位销轻松地固定到导轨上
产品须知
- 无需固定卡夹
- VARIFIX® Systemfix、VARIFIX® Rapidfix 或 VARIFIX® Standardfix 可以在整个 C 轨上移动
![]() | |
刀头尺寸 | 17 毫米 |
驱动类型 | 内方 |
对边宽 | 17 毫米 |
长度 (L1) | 83 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 25 毫米 |
套筒扳手外径 2 (D2) | 25 毫米 |
表面处理 | 镀铬 |