提供多种安装选项,带有广泛的系统组件
由于使用了盖帽,
解决方案一目了然,没有锋利的边缘
使用横向刻度线,
更易于对齐安装轨
每种安装轨尺寸均搭载隔音元件
采用良好的剖面截面设计
适用于重型应用
产品须知
也适合室外应用!对于室外安装,请选择不锈钢系列。计算包括使用 Varifix® 软件的结构分析和锚点布局。
![]() | |
宽度 (B) | 41 毫米 |
高度 (H) | 41 毫米 |
材料厚度 (t) | 2,5 毫米 |
嘴宽 (BÖ) | 22 毫米 |
延伸孔长度 (LL1) | 20 毫米 |
延伸孔宽度 (LB1) | 12,5 毫米 |
槽口高度 (HF) | 7,5 毫米 |
孔距 (LA1) | 35 毫米 |
导轨长度 (L) | 2 米 |
表面处理 | 森氏镀锌 |
每米重量 | 2450 克 |
防火认证 | 是 |
材质 | 钢,1.0244 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!