浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VARIFIX® C 型装配导轨 26/18

VARIFIX C 型装配导轨 26/18,A4 不锈钢

货品编号 0865001001

EAN 4045727195994

登录后即可显示价格
VARIFIX® C 型装配导轨 26/18

货品编号 0865001001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 米

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

提供多种安装选项,带有广泛的系统组件

由于使用了盖帽,


解决方案一目了然,没有锋利的边缘



使用横向刻度线,


更易于对齐安装轨



每种安装轨尺寸均搭载隔音元件



采用良好的剖面截面设计


适用于重型应用



通过 Cradle to Cradle® 认证


  • 使用非危险材料对建筑物进行升级

  • 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 (B)

26 毫米

高度 (H)

18 毫米

材料厚度 (t)

1,25 毫米

嘴宽 (BÖ)

14,3 毫米

延伸孔长度 (LL1)

25 毫米

延伸孔宽度 (LB1)

8 毫米

延伸孔长度 2 (LL2)

14 毫米

延伸孔宽度 2 (LB2)

11 毫米

延伸孔长度 3 (LL3)

15 毫米

延伸孔宽度 3 (LB3)

6,5 毫米

延伸孔长度 4 (LL4)

10 毫米

延伸孔宽度 4 (LB4)

6,5 毫米

延伸孔长度 5 (LL5)

25 毫米

延伸孔宽度 5 (LB5)

11 毫米

孔距 (LA1)

22 毫米

孔距 2 (LA2)

16 毫米

孔距 3 (LA3)

24 毫米

导轨长度 (L)

2 米

表面处理

无涂层

每米重量

638 克

防火认证

材质

不锈钢 A4

永续性

资源节约型, 低排放/低污染

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息