带 8 个槽孔
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
- 角接
- 机架结构、支架结构和自由结构
- 也可以直接安装到 C 型装配导轨上的孔型中
![]() | |
适合安装导轨 | 41 x 62 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 22 毫米 |
长度 (L) | 117 毫米 |
厚度 (t) | 6 毫米 |
长度 (LS) | 47 毫米 |
延伸孔长度 (LL) | 40 毫米 |
延伸孔宽度 (LB) | 15 毫米 |
孔距 (LA) | 62,5 毫米 |
重量 | 780 克 |
表面处理 | 镀锌 |
材质 | 结构钢,1.0037 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |