带 2 个圆孔
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
- 角接
- 支架结构和自由结构
- 也可以直接安装到 C 型装配导轨上的孔型中
![]() | |
适合安装导轨 | 41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 82 毫米, 41 x 124 毫米, 41 x 86 毫米, 41 x 128 毫米 |
长度 (L1) | 47 毫米 |
肢体长度 2 (L2) | 47 毫米 |
侧宽 (B) | 40 毫米 |
厚度 (t) | 6 毫米 |
圆孔直径 (RL) | 13 毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
材质 | 结构钢,1.0037 |
重量 | 150 克 |
孔径 | 13 毫米 |
孔数 | 2 件 |
设计 | 圆孔 |
侧宽 2 | 40 毫米 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |