VARIFIX® 阻尼型材
VARIFIX 绝缘型材,按段出售
槽钢橡胶垫条41
货品编号 0862042062
EAN 4047376456907
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
按段出售
耐侯,耐臭氧
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
应用
用于在安装导轨上进行噪声解耦,例如在通风管道上。这种阻尼型材也适用于螺纹杆。
说明
阻尼型材插入到 C 型材中。
![]() | |
宽度 (B) | 41 毫米 |
插入宽度 (BE) | 26 毫米 |
插入深度 (HE) | 12,5 毫米 |
基础轮廓厚度 (tp) | 7,5 毫米 |
长度 (L) | 10 厘米 |
适合安装导轨 | 41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 124 毫米, 41 x 82 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 128 毫米, 41 x 86 毫米 |
材质 | EPDM(乙烯丙烯二烯单体橡胶) |
适合螺杆 | M10 |
最小/最大耐温性 | -50 到 120 °C |
颜色 | 黑色 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |