VARIFIX® 型材支撑脚
VARIFIX 型材支撑脚,C 型导轨,镀锌钢
槽钢底座41
货品编号 0862005112
EAN 4024835599863
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于 C 型装配导轨
- 由于采用刚性 U 形型材,具有良好的卸载能力
应用
用于将重载 C 型装配导轨安装到地板、天花板、墙壁、轴和通道中
![]() | |
适合安装导轨 | 41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 44 毫米 |
支架板长度 (L) | 135 毫米 |
支架板宽度 (B) | 65 毫米 |
支架板厚度 (t) | 6 毫米 |
剖面长度 (Lp) | 120 毫米 |
剖面内宽 (Bp) | 41,5 毫米 |
剖面高度 (Hp) | 41 毫米 |
剖面厚度 (tp) | 4 毫米 |
延伸孔长度 (LL1) | 25 毫米 |
延伸孔长度 2 (LL2) | 30 毫米 |
延伸孔宽度 (LB1) | 13 毫米 |
延伸孔宽度 2 (LB2) | 13 毫米 |
孔距 (LA1) | 100 毫米 |
孔距 2 (LA2) | 37 毫米 |
孔距 3 (LA3) | 55 毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
重量 | 805 克 |
材质 | 结构钢,1.0037 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!