浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VARIFIX® 强力紧固旋钮 41 快速紧固件

导轨连接件-POWERKNOB-PRFL-41-M10

货品编号 0862104050

EAN 4053479379708

登录后即可显示价格
VARIFIX® 强力紧固旋钮 41 快速紧固件

货品编号 0862104050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 20 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于所有 41 种型材,可在室内使用
  • 旋转 90° 即可安装,快速,省时

  • 在安装导轨和附件之间进行形状配合的正向锁定连接

  • 无需固定,一人即可安装

  • 使用相关附件系列可以搭建所有结构


通过 Cradle to Cradle® 认证


  • 使用非危险材料对建筑物进行升级

  • 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证


我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于所有 41 种型材材质的内部区域导轨

说明

请参阅单独的安装说明

长度 (L)

34,5 毫米

高度 (H)

40 毫米

厚度 (t1)

4 毫米

材料厚度 (t2)

7 毫米

宽度 1 (B1)

18 毫米

宽度 2 (B2)

30 毫米

对边宽

17 毫米

适合安装导轨

41 x 82 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 124 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 22 毫米, 41 x 128 毫米, 41 x 86 毫米

重量

85,825 克

表面处理

镀锌

拧紧扭矩

40 牛米

直线拉动时允许的拉伸力

5 千牛

允许的横向拉伸力

3000 牛

螺纹类型 x 标称直径

M10

材质

结构钢,1.0037

螺纹类型

M

标称直径

10 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息