用于装配连接 41 系列中的所有 VARIFIX® C 型安装导轨
- 与滑动螺母/组合滑动螺母相比,可快速装配
- Varifix 翼形螺母无需固定到位
应用
用于连接接头组件,如三角支架、框架支架、90° 连接支架、45° 连接支架、L 形扁平连接器、T 形扁平连接器和支架连接器
![]() | |
宽度 (B) | 36 毫米 |
厚度 (t2) | 8 毫米 |
螺纹类型 x 标称直径 (G) | M10 |
适合安装导轨 | 41 x 124 毫米, 41 x 22 毫米, 41 x 41 毫米, 41 x 44 毫米, 41 x 62 毫米, 41 x 82 毫米, 41 x 128 毫米, 41 x 86 毫米 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
重量 | 33 克 |
螺钉性能等级 | 5.6 |
连接部件材料 | PP - 聚丙烯 |
螺纹类型 (160) | M |