VARIFIX® 支架连接器
VARIFIX 支架连接器
槽钢扣件41/41
货品编号 0862006084
EAN 4052712614460
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
- 用于 C 型安装导轨的十字接头
- 也可以直接安装到 C 型装配导轨上的孔型中
![]() | |
适合安装导轨 | 41 x 41 毫米 |
长度 (L) | 147 毫米 |
宽度 (B) | 40 毫米 |
高度 (H) | 45 毫米 |
厚度 (t) | 5 毫米 |
剖面内宽 (BP) | 42 毫米 |
孔径 (RL) | 13 毫米 |
孔距 (LA) | 107 毫米 |
产品重量(每件) | 299,100 克 |
表面处理 | 镀锌 |
更多文章 | VARIFIX® C 形装配导轨,货号 0862001...;T 型头紧固件,货号 0862100...;Varifix® 槽形螺母,货号 0862064...;Varifix® 组合槽形螺母,货号 0862064...;Varifix® 翼形螺母,货号 0862104... |
材质 | 结构钢,1.0037 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |