浏览器不支持,请手动加入收藏夹

UNI-Top 圆锯片

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-250X42X30

货品编号 0611625042

EAN 4038898071754

登录后即可显示价格
UNI-Top 圆锯片

货品编号 0611625042

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于施工现场的通用圆锯片。可对多种不同材料进行整齐切割。

适用于各种锯


视直径而定,适用于手持式圆锯、竖切锯和斜切锯、滑动式斜切锯、圆锯工作台。

产品须知

缩径环,随货号 0611615024、0611616024、0611617024、0611618030 提供

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于切削硬木和软木、刨花板(未修整、带涂层、单板)、盖板、塑料、复合材料和有色金属(铝、铜和黄铜)

直径 x 锯切宽度/主锯片厚度 x 钻孔

250 x 3.0 / 2.0 x 30 毫米

齿数

42 件

齿形状

交替齿

最大转速

7600 转/分

侧孔

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

尤其适合

硬木/软木,横向纤维, 带钉子和残留混凝土的挡板材料, 夹层材料, 铝, 金属板型材和管材, 有色重金属, 有机玻璃、丙烯酸玻璃、塑料电缆导管, PVC,一般为塑料

适合

纤维板,MDF, 涂塑纤维板, 夹板, 粘合木, 石棉水泥、玻璃纤维增强塑料, 纤维水泥, 石膏板, 绝缘材料, 矿物复合材料

适合机器类型

台式和板式涂胶圆锯片

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息