浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Torpedo 水平尺,铝制

轻质金属水平尺 Torpedo
轻金属鱼雷水平仪- 3VALS/2MAN-L25CM

货品编号 071464 917
EAN 4050641810373

登录后即可显示价格
Torpedo 水平尺,铝制

货品编号 071464 917

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的水平尺,带磁铁且有 3 档

坚固,提供多个选件


  • 3 个水平尺:1 个水平、1 个垂直、1 个 45°

  • 带铣削接触面

  • 旁边有两块磁铁和一块用来阅读的窗格


精准、有弹性的水平尺


  • 耐冲击管式水平仪,透明度较高

  • 水平尺中的液体抗静电,因此,不受磁性影响

  • 水平尺不易受紫外线辐射和温度变化的影响
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

25 厘米

高度 (H)

4,5 厘米

宽度 (B)

2 厘米

测量精度(每个长度)

0,5 毫米/米

度数测量精度

0.029 度

度数测量精度,适用于在头顶上方测量

0,029 度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息