浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Tex-Wipe 清洁布 用于汽车、金属以及油漆行业中的表面清洁工作

清洁布 Wipe 500 Tex
蓝色清洁布-500幅

货品编号 0899800880

EAN 4048539688838

登录后即可显示价格
Tex-Wipe 清洁布 用于汽车、金属以及油漆行业中的表面清洁工作

货品编号 0899800880

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于车辆、金属以及油漆应用中的表面清洁。

可靠耐用


  • 出色的清洁效果

  • 用于清洁精细和粗糙表面的防撕布


用途广泛


  • 适用于油漆、金属和光滑木制表面

  • 去除水渍、油渍和润滑脂污渍;在某些情况下可以耐酸、耐碱和耐溶剂


  • 高吸收能力

  • 不含硅
产品须知

清洁布对大多数商用溶剂具有极佳的耐受性,并且在某些情况下可以抗酸和碱。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

Wipe 500 Tex 适用于在各种场合(车辆、金属加工、厨房作业、打印机、生产区)清洁表面。此外,还是清洁玻璃表面的理想之选。使用该清洁布可去除污渍,例如油污、润滑剂和油脂。鉴于清洁布出色的抗撕裂性,也可以清除表面的粗糙材料,例如碎屑和边角料。

说明

使用清洁布清洁表面。使用伍尔特清洁剂可以提高织物的清洁效果。

容器

设计

角色器皿

板长度 x 板宽度

38 x 32 厘米

每平方米的涂层重量

70 克

颜色

蓝色

长度 x 宽度

19000 x 32 厘米

撕开数量

500 件

锯片长度

38 厘米

板材宽度

32 厘米

材质

PP - 聚丙烯

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
壁装式卷纸架 用于清洁卷纸,配有垃圾袋架

挂壁式卷状清洁纸固定架
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
清洁纸支架

落地可移动式卷状清洁纸固定架

适用于清洁纸卷筒的落地支架,带滚轮和垃圾袋支架
x 1 个
壁装式卷纸架 用于清洁卷纸,配有垃圾袋架

挂壁式卷状清洁纸固定架

x 1 个
桌面卷纸架 用于清洁纸

桌面卷纸架-CLNPAPHOLD-METAL-TABLE-RED