浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Tex-Polish 清洁布

TEX POLISH 抛光布
抛光清洁巾-40X38CM-150张

货品编号 0899811

EAN 4024835724999

登录后即可显示价格
Tex-Polish 清洁布

货品编号 0899811

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于油漆处理和后抛光的专用清洁布

细孔结构


实现完美的抛光性能



可靠耐用


  • 吸附性很强

  • 出色的抗撕裂、防水和耐磨损性

  • 可清洗和拧干

  • 耐溶剂


不使用化学成分和合成纤维


  • 100% 人造丝

  • 水刺型

  • 不含硅胶

  • 对食品安全


由于采用了特殊折叠方式,可以单独取出



桌面式包装盒


从上方抽取 – 特别适合旅行或直接在工作场所使用



带有壁装支架,可作为壁盒使用


用于从下方抽取擦拭布 – 防尘和防溅存储

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

轻质全方位织物擦拭布,适用于干擦和湿擦,在所有敏感表面上都能提供出色的抛光性能,也适用于油漆预处理和后处理。

容器

一次性分配器

设计

层折叠

衣服数量

150 件

长度 x 宽度

40 x 38 厘米

每平方米的涂层重量

40 克

颜色

白色

最小横向抗裂强度

40 牛/厘米

抗裂强度条件

符合 ISO 9073-3

吸水量 (%)

800 体积百分比

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
墙装托架

墙壁支架-WALLHOLDER-CLNCLTH

适用于 TEX-REIN 和 TEX-POLISH multi-box