浏览器不支持,请手动加入收藏夹

TX 批头 Impact Flex

TX 冲击批头 C 6.3 (1/4)
1/4英寸内六星冲击改锥头-TX20-L29MM

货品编号 061431203

EAN 4052712161933

登录后即可显示价格
TX 批头 Impact Flex

货品编号 061431203

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

C 6.3(1/4 英寸)

高性能批头,用于困难的拧紧任务,尤其适用于切向冲击螺丝刀。



使用寿命长


扩大的扭转区实现了 40° 高扭转角,可吸收困难拧紧任务期间的冲击能量的负载峰值。



节省大量金钱和时间


  • 与市面上其他高性能冲击批头相比,使用寿命延长了两倍

  • 使用寿命是常规标准批头的 3 倍


满足多种应用需求


适用于所有标准批头夹持器和冲击螺丝刀的直接转接头



安全


模制外壳可防止扭转区断裂时出现碎片飞溅

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合


  • 与高性能切向冲击螺丝刀配合使用

  • 极高的负载,用于难以拧紧的任务(例如硬木、金属/金属板等)

刀头尺寸

TX20

驱动

C 6.3(1/4 英寸)

驱动类型

外六角

长度

29 毫米

材质

钢材

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息