浏览器不支持,请手动加入收藏夹

TRIATHLON®T9高性能全合成机油-5W40-A3/B4 TRIATHLON Select A SAE 5W-40

TRIATHLON T9高性能全合成机油-5W40-A3/B4
TRIATHLON T9高性能全合成机油-5W40-A3/B4-4L

货品编号 0897905415
EAN 4065746034029

登录后即可显示价格
TRIATHLON®T9高性能全合成机油-5W40-A3/B4 TRIATHLON Select A SAE 5W-40

货品编号 0897905415

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

良好的性能和机械稳定性,提供出色的高温润滑性能;


  • 解决低速提前熄火问题,具有涡轮增压和正时链防磨损功能;

  • 优异的高温稳定性和抗氧化性能,在高温条件下提供出色的润滑性能;

  • 采用合成剪切稳定公式,可在各种工作条件下保持润滑油的粘度,并减少活塞环区域的润滑油在高温下蒸发;

  • 特殊的防磨损添加剂包可保护零件表面,以在高负载导致润滑膜效应时减少磨损。
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 5W40
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足OEM规范或认证:MB 229.5,VW 502.00/505.00,RN 0700/0710

采用TRIATHLON®高性能全合成基础油


伍尔特能战T系列家族中的高端产品,尤其适用于欧系高端车型



采用抗剪切稳定配方


保持润滑油粘度,减少各种工作条件下活塞环区域高温情况下的润滑油蒸发量



经典配方


满足奔驰、宝马、奥迪等众多豪车OEM要求




应用


满足奔驰、宝马、奥迪等众多豪车OEM要求,尤其适用于欧系高端车型




产品须知


遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息