浏览器不支持,请手动加入收藏夹

TRIATHLON®T7全合成机油-5W30-GF-6A TRIATHLON Universal SAE 5W-30

TRIATHLON T7全合成机油-5W30-GF-6A
TRIATHLON T7全合成机油-5W30-GF-6A-1L

货品编号 0897023301
EAN 4065746028868

登录后即可显示价格
TRIATHLON®T7全合成机油-5W30-GF-6A TRIATHLON Universal SAE 5W-30

货品编号 0897023301

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Delivers unparalleled fuel economy and robust protection tailored to the demands of modern engines, making it an essential choice for peak performance especially at low-temperatures. Engineered to fulfill the requirements of the API SP Standard set forth by the American Petroleum Institute and meet the stringent ILSAC GF-6 specifications.
SAE 5W30
满足或超越行业标准:API SP,ILSAC GF-6
满足OEM规范或认证:Ford WSS-M2C961-A1

采用TRIATHLON®全合成基础油


良好的粘温性能



出色的低温启动性能和高温润滑性能


可以适合各地区全天候使用



采用发动机测试程序VIE


解决低速早燃问题,具有涡轮增压、正时链条磨损保护功能



极佳的燃油经济性,燃油保持性




应用


适用于国六B及以下车型




产品须知


遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息