浏览器不支持,请手动加入收藏夹

TRIATHLON®T5合成机油-10W40 TRIATHLON Universal SAE 10W-40

TRIATHLON T5合成机油-10W40
TRIATHLON T5合成机油-10W40-4L

货品编号 0897023104
EAN 4065746028769

登录后即可显示价格
TRIATHLON®T5合成机油-10W40 TRIATHLON Universal SAE 10W-40

货品编号 0897023104

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High performance, Low-friction engine oil.
Cleans impurities and anti oxidation at high temperature.
SAE 10W40
满足或超越行业标准: API SP

采用TRIATHLON®合成基础油


良好的粘温性能



添加特有的热稳定性和抗氧化性、抗剪切稳定配方


保持润滑油粘度,减少积碳和油泥的形成,延长换油周期。优异的抗磨损,抗腐蚀和清洁表现,增强对发动机部件的保护



保护三元尾气催化装置


提高尾气排放质量,保护环境



优异的清净分散性


提有效抑制积碳和油泥的生成,能使发动机内部保持洁净




应用


适用于国六B及以下车型




产品须知


遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息