浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HC 合成

发动机机油 TRIATHLON T7 5W-30
TRIATHLON T7全合成机油-5W30-4L

货品编号 0897705304

EAN 4099618046520

登录后即可显示价格
HC 合成

货品编号 0897705304

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 4 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

良好的粘度-温度性能,能够有效保证发动机在高温和低温下同样运行良好;



优异的高温抗氧化、清净性、分散性能,能够有效抑制机油变质,减少积碳和污泥形成,延长换油周期;



使用独特的防磨损和防摩擦添加剂,能够有效减少对发动机部件的磨损并延长发动机寿命;



硫酸盐灰分含量低的添加剂能够延长汽油微粒过滤器 (GPF) 使用寿命,保持发动机的耐用性;保护三元尾气催化设备,改善尾气排放质量,有效提高燃油经济性。

产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 5W30
满足或超越行业标准:API SP
适用于国六B及以下车型
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于各种多气门、可变气门正时 (VVT)、气缸内直喷(GDI、FSI 及 SIDI)、涡轮增压(TSI、TFSI)、其他新型技术发动机。

含量

4 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-30

发动机机油的推荐用途

API SP, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,84 g/cm³

密度条件

20°C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 阴凉干燥存储区

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息