浏览器不支持,请手动加入收藏夹

T600 电池供电式 LED 手电筒

可充电电池式 LED 手电筒 T600
充电式LED手电筒-T600

货品编号 082780211

EAN 4052703452262

登录后即可显示价格
T600 电池供电式 LED 手电筒

货品编号 082780211

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带有聚焦透镜的四个 LED,提供大功率照明
  • 坚固的塑料设计

  • 不会过度充电
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

光强度

120 坎德拉

可调节焦距

照明范围

50 米

发光期限

12 小时

充电时间

14 小时

IP 防护等级

IP 54

灯泡防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

可充电电池/电池类型

NiMH

标称电压

4,8 伏/直流电

可充电电池/电池容量

550 毫安时

最小/最大充电电压

120-230 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

最低/最高充電溫度

5 到 30 °C

长度 x 宽度 x 高度

135 x 48 x 48 毫米

材质

塑料

插头类型

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息