T 形手柄设计使零件能够轻松达到非常高的和精确的拧紧扭矩,以克服顽固的螺钉,无论它们是被卡住、咬死,还是难以触及。在汽车和自行车维护以及家具装配应用中非常受欢迎。
S2 材质刀杆
S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使该工具具有难以折断的刀杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),这是根据使用螺丝刀时的运动特性决定的。
双组份手柄
2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
球头
更加灵活,可进入更小的空间。可以以非标准的90度嵌入紧固件驱动槽。在处理工件之间狭窄空间内的紧固件时非常有用。
头部无磁性
不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。
六角形刀杆
借助连接在刀杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。
倾斜角度大
倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。
宽标识非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
多功能设计
RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。手柄底部带挂钩,使其便于店铺上货,以进行零售业务,也可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
手柄材料 | 双组份塑料 |
表面处理 | 镀铬 |
刀头尺寸 | 6 毫米 |
长度 (L1) | 200 毫米 |
螺丝刀侧尖端的长度 (B2) | 18 毫米 |
手柄宽度 (T) | 91 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 139 毫米 |
手柄宽度 x 长度 x 侧尖端的长度 (BxCxD) | 91 x 61 x 18 毫米 |