浏览器不支持,请手动加入收藏夹

T形内六角扳手

T型球头内六角扳手-(S2)-WS4,0MM-139MM

货品编号 5751132003

EAN 4065746008389

登录后即可显示价格
T形内六角扳手

货品编号 5751132003

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

T 形手柄设计使零件能够轻松达到非常高的和精确的拧紧扭矩,以克服顽固的螺钉,无论它们是被卡住、咬死,还是难以触及。在汽车和自行车维护以及家具装配应用中非常受欢迎。

S2 材质刀杆


S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使该工具具有难以折断的刀杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),这是根据使用螺丝刀时的运动特性决定的。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



球头


更加灵活,可进入更小的空间。可以以非标准的90度嵌入紧固件驱动槽。在处理工件之间狭窄空间内的紧固件时非常有用。



头部无磁性


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。



六角形刀杆


借助连接在刀杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。



倾斜角度大


倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。手柄底部带挂钩,使其便于店铺上货,以进行零售业务,也可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

手柄材料

双组份塑料

表面处理

镀铬

刀头尺寸

4 毫米

长度 (L1)

190 毫米

螺丝刀侧尖端的长度 (B2)

18 毫米

手柄宽度 (T)

91 毫米

刀杆长度 (L2)

139 毫米

手柄宽度 x 长度 x 侧尖端的长度 (BxCxD)

91 x 61 x 18 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息