仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
T 形手柄螺丝刀,六角套筒,带侧面批头T型内六角扳子-8X200
类似产品
货品编号 061313308
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
手柄材料
双组份塑料
表面处理
镀铬
刀头尺寸
8 毫米
长度 (L1)
235 mm
螺丝刀侧尖端的长度 (B2)
17 mm
手柄宽度 (T)
35 mm
刀杆长度 (L2)
200 mm
锯片长度,单位:英寸 (A)
8 in
手柄宽度 x 长度 x 侧尖端的长度 (BxCxD)
35 x 105 x 17 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |