浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Steel Delta Protekt narrow shape NLX Nord-Lock

WSH-WDGELOK-NLX-(DPT)-16

货品编号 4640820016

EAN 7330948005663

登录后即可显示价格
Steel Delta Protekt narrow shape NLX Nord-Lock

货品编号 4640820016

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The Nord-Lock® X-series wedge lock spring washers boast a unique multifunctional design to secure screw connections against both spontaneous screw loosening and slackening.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

内径 (d1)

16,6 毫米

适合螺钉螺纹

M16

适合螺钉螺纹(英制)

5/8 英寸

外径 (d2)

25,4 毫米

厚度 (h1)

4,6 毫米

材质

钢材

维氏硬度,HV

420 最大维氏硬度

表面处理

片状锌银

腐蚀防护期限

1000 小时

符合 ROHS 标准

是

设计

窄

锁紧功能

防松装置,锁紧, 螺丝固定件

认证

ETA-19/0813, Z-14.4-705

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息