浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Starlock Max 分段式单齿锯条 用于极快、整齐和齐平的分离与插铣

Starlock Max 分段式锯条
多功能割刀刀片-STARLOCK-MAX- D145MM

货品编号 0696123312

EAN 4056807402345

登录后即可显示价格
Starlock Max 分段式单齿锯条 用于极快、整齐和齐平的分离与插铣

货品编号 0696123312

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于极快、整齐和齐平的切断与插铣。

超深和齐平切削


大型分段式锯条



快速、整齐的切削


横向齿



减少烧伤点


分离的齿可防止卡滞,从而减少烧伤。



3D 支架 (Starlock)


  • 极高的功率传输,动能磨损较低

  • 与传统安装系统相比,使用寿命延长了 3 倍

  • 能够更好地切削材料

  • 结果精确

  • 高切削速度

  • 与现有安装系统具有出色的兼容性
产品须知

与 Starlock 转接头(货号 0696121100)配合使用,也适用于多功能刀具 EMS 2.0。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于直角切削方形木料(60 x 60 毫米)。用于锯切镶木地板、木头、木质材料、带钉木材和塑料电缆槽。

直径

145 毫米

材质

双金属

适配器类型

Starlock Max

锯片设计

分段

待加工材料

软木, 硬木

合适的机器

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 转接头 0696 121 100

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息