浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Starlock Max 单齿锯条

Starlock Max 单齿锯条

货品编号 0696123410

EAN 4056807402307

登录后即可显示价格
Starlock Max 单齿锯条

货品编号 0696123410

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

全方位处理施工现场,适用于深度、粗糙的浸入式切削。

工作进度快


超长设计增加了摆动角度,从而加快了工作速度。



精确、简单、安全


略微弯曲的“整齐切削”齿形能够实现干净的浸渍。



每次都能获得正确的切割深度


深度刻度用于监控精确的切割深度。



3D 支架 (Starlock)


  • 极高的功率传输,动能磨损较低

  • 与传统安装系统相比,使用寿命延长 3 倍

  • 能够更好地去除多余的材料

  • 结果精确

  • 高切削速度

  • 与现有安装系统的相容性良好
产品须知

与 Starlock 接头(货号 0696121100)结合使用,也适用于多功能刀具 EMS 2.0。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于粗切厚度达 1 毫米的木材和木质材料、带钉木材、玻璃纤维、增强塑料、石膏及金属板。

切削深度

80 毫米

切削宽度

32

材质

双金属

适配器类型

Starlock Max

锯片设计

单齿形(常规)

待加工材料

铝材, 薄壁钢, 薄钢板, 有色重金属, 纤维板, GRP, 纸面石膏板

合适的机器

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 转接头 0696 121 100

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息