浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Starlock 分段式锯片

Starlock 圆形锯片
锯片AY-SAWBLADE-CTL-STARLOCK-D85MM

货品编号 0696121412

EAN 4046777885767

登录后即可显示价格
Starlock 分段式锯片

货品编号 0696121412

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

进行浸入式切割,非常适合在角落作业和修整门框架

非常适合进行齐平切割


分段式锯片可以平靠地面放置。因此,可以将门框架切割到准确的长度。



超长使用寿命


锯片可以旋转,以最大限度地减少锯片磨损。



可在角落进行精确作业


特殊的锯片形状,可在角落进行精确切割。



3D 支架 (Starlock)


  • 极高的功率传输,动能磨损较低

  • 与传统安装系统相比,使用寿命延长了 3 倍

  • 能够更好地切削材料

  • 结果精确

  • 高切削速度

  • 与现有安装系统具有出色的兼容性
产品须知

与 Starlock 转接头(货号 0696121100)配合使用,也适用于多功能刀具 EMS 2.0。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于接合层压地板和镶木地板、修整通风格栅和门框架、粗锯木材和木材材料、玻璃纤维、增强塑料和铝

直径

85 毫米

材质

双金属

锯片设计

分段

待加工材料

铝材, 玻璃纤维, GRP, 硬木, 刨花板, 软木, 塑料涂层板

合适的机器

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 转接头 0696 121 100, Bosch GOP 10.8 V, Fein Multimaster (250 W)

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息