浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Starlock 水泥硬质合金锯条,单齿

Starlock 碳化钨锯条,单齿
锯片AY-SAWBLADE-CTL-STARLOCK-32MMX40MM

货品编号 0696121220

EAN 4046777885743

登录后即可显示价格
Starlock 水泥硬质合金锯条,单齿

货品编号 0696121220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

这款高性能锯条适合要求极高的应用,切削性能高,工具适用寿命较长。用于对金属进行分离式和浸入式切削。

卓越的切削性能和超长的使用寿命


硬质合金材质,可切削非常坚硬的材料。



精确、简单、安全


略微弯曲的“整齐切削”齿形能够实现干净的浸渍。



每次都能获得正确的浸入深度


深度刻度用于监控精确的浸入深度。



3D 支架 (Starlock)


  • 极高的功率传输,磨损较低

  • 与传统安装系统相比,使用寿命延长 3 倍

  • 能够更好地去除材料

  • 结果精确

  • 高切削速度

  • 与现有安装系统具有出色的兼容性
产品须知

与 Starlock 接头(货号 0696121100)结合使用,也适用于多功能刀具 EMS 2.0。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于薄壁铝和有色金属型材、不锈钢板 (INOX)、水泥纤维板(环氧/GFK)、石膏板以及硬化螺钉和钉子。

切削深度

40 毫米

切削宽度

32

材质

硬质合金

适配器类型

Starlock

锯片设计

单齿形(常规)

待加工材料

铝材, 不锈钢, 不锈钢板, 钢材, 钢板

合适的机器

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 转接头 0696 121 100, Bosch GOP 10.8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息