浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Starlock 三角砂垫

Starlock 三角砂垫
三角磨垫-ADH.PLATE-CTL-HOKLP-STARLOCK-90MM

货品编号 0696121150

EAN 4046777885965

登录后即可显示价格
Starlock 三角砂垫

货品编号 0696121150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

研磨盘的角落处特别柔软,易于操作

灵活的设计


角部的灵活性意味着可以施加压力,从而更好地去除材料。



3D 支架 (Starlock)


  • 与现有安装系统具有出色的兼容性

  • 特别高的功率传输

  • 能够更好地去除材料
产品须知

与 Starlock 接头(货号 0696121100)结合使用,也适用于多功能刀具 EMS 2.0。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于打磨木材和木质材料,以及去除油漆

自粘砂盘尺寸

90 x 90 x 90 毫米

适配器类型

Starlock

合适的机器

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 转接头 0696 121 100, Bosch GOP 10.8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息