浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Speed Omni-Cut 金刚石切割片,施工现场用

金刚石切割片,Speed,Omni-Cut AG

货品编号 5526860125

EAN 4049557988016

登录后即可显示价格
Speed Omni-Cut 金刚石切割片,施工现场用

货品编号 5526860125

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

黄色适用于施工现场。用于角磨机。功能多样,速度极快。专门开发用于频繁更换材料的应用。也非常适合救援服务部门(消防部门、技术救援组织等)使用。

灵活快速


非常适合不需要大量切削但灵活性和速度对其非常重要的所有用户。



几乎可切削所有材料


金刚石通过特殊真空工艺 (BSL) 直接应用于主刀片,形成一个极具侵蚀性的磨蚀表面,即使在处理坚硬材料时也能正常工作。



易于使用


主刀片上的额外研磨表面采用碳化硅,可扩大切削范围,实现更舒适的切削。



切削温度大大降低


位于刀段正下方的冷却开口与配置为固定旋转方向箭头的冷却开口相结合,在主刀片中提供最佳冷却效果。

产品须知
  • 金刚石切割片在旋转速度过快时变钝,在外周表面速度不足时磨损过快

  • 如果切削难度增大(由大量火花指示),请用磨蚀性材料(如砂岩)重新打磨切割片,并进行多次切削

  • 将较大的工件横截面切成多段(摆动切削)

  • 在不施加压力的情况下工作 – 机器的重量已足够。压力增加会导致磨损加重。

  • 金刚石切割片设计用于直切。切削曲线会使刀片变形,导致芯裂纹和刀段撕裂 – 有受伤风险!

  • 尽管工具提供了一定程度的安全保护,但在工作时应始终佩戴安全眼镜并穿上防护服

  • 请遵守标签上的信息(最大转速)、使用限制和安全说明

  • 切割片上的方向箭头必须与机器的旋转方向一致

  • 不得用于横向研磨

  • 使用合适的防护罩

  • 夹紧过程必须仅由经过培训的专家执行(请勿用力,使用尺寸相同的干净夹紧法兰,进行试运行)

  • 如果研磨工具夹紧或使用不当或损坏,它们将构成危险,可能会导致重伤
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于干切削和湿切削


例如,用于切割防护轨、橡胶或玻璃

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

切削速度(点数制)

4 点,共 4 点

切削质量(点数制)

2 点,共 4 点

直径 (Ø)

125 毫米

中心孔

22,23 毫米

节段高度

6 毫米

节段厚度

2,5 毫米

段数

10 件

节段连接

BSL

最大转速

12200 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息