仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
安全联轴器舒适连接,ST 系列 2000安全型快换接头-6.5X10MM
类似产品
货品编号 0699154610
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合软管内径
6,5 mm
适合软管外径
10 mm
长度 (L)
71 mm
外径 (D)
28 mm
流量
1900 升/分钟
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |