充电式改锥,S 3-A
充电式改锥,S 3-A
充电改锥-(S3-A)- 塑料盒装
S 3-A
货品编号 07001022
EAN 4053479325453
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
方便、紧凑的充电式双速工具,适合螺钉拆装和钻孔作业。
该装置也可用于难以触及的狭小空间
改锥可以拉长或倾斜使用。
针对所有螺钉拆装和钻孔应用进行正确设置
双速齿轮,具有 15 个扭矩挡和 1 个钻孔挡。
安全装卸
抑制器可防止意外启动改锥。
批头易于安装
设计短小,因而批头夹持器或长批头可直接插入使用。
标称电压 | 3,6 伏/直流电 |
空载转速 | 0-220 / 0-450 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 4 / 2.7 牛米 |
刀具柄部 | 1/4 英寸,六角套筒 |
包含充电电池的机器重量 | 0,5 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 2 安时 |
充电式改锥,S 3-A 已包括:
2
x
电池 锂离子,3.6 伏/2.0 安时
电池-BTRYPCK-LION-S3-A-3,6V
数量:
2
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!