仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
REDLINE系列 碳钢、不锈钢切割片REDSTRIPE系列碳钢不锈钢切割片-105X1.0X16.0MMREDSTRIPE
类似产品
货品编号 0669230105
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于切割固体材料、管材、型材和不锈钢板。
直径
105 mm
直径 x 厚度
105 x 1.0 毫米
厚度
1.0 mm
中心孔
16 mm
设计
直线形
最大转速
14550 转/分
最大圆周速度
80 米/秒
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |