仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0893500150
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
安全数据表
证书/ 文档
|
含量
150 立方厘米
化学基础
乙醇
密度
1 g/cm³
密度条件
20°C,DIN 53217
自生产之日算起的保质期
24 月
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |