REFILLO® 填充系统
压缩充气罐-REFILLO-AMPTY-DRILL/CUTTINGOIL
货品编号 089180090
EAN 4011231826648
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
安全经济的填充系统,用于手动将活性物质和压缩空气补充到喷罐中。
- 通过减少浪费和不使用有害的推进剂气体来保护环境
- 降低车间的存储容量
- 操作方便
- 使用 ORSY®1 搁架系统可节省存储空间
- 安全性经过测试,带有 CE 标记并根据机械指令进行了测试
- 与传统气雾化罐相比,降低了成本
产品须知
空罐
应用
应用
1.在 REFILLO® 罐中形成降压
2.从 REFILLO® 罐上旋下喷头
3.填充有效成分
4.将喷头拧到 REFILLO® 罐上
5.将 REFILLO® 罐按压到“REFILLO® 组合压缩空气增压站”上
6.等待压力补偿完成,然后从“REFILLO® 组合压缩空气增压站”上拆下
7.REFILLO® 罐可供使用
适合活性成份 | 切削/钻削油 |
含量 | 400 毫升 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!