浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Quick Fresh Active Plus 抗菌空调清洁剂

Quick Fresh Active Plus 车辆空调清洁剂
绿色高效空气洁净剂-100ML

货品编号 0893764654
EAN 4099618004254

登录后即可显示价格
Quick Fresh Active Plus 抗菌空调清洁剂

货品编号 0893764654

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于快速有效地去除车内空间和车辆空调系统中的异味和细菌
  • 可有效缓解空调装置空气管道和车辆内饰中的细菌造成的难闻气味

  • 特殊配方含银离子,可有效抑制细菌滋生,消除异味
产品须知

使用前必须进行初步测试,特别是在浅色表面上。


使用杀菌产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和


进一步开发产品的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 银离子具有抗菌效果

  • 持久的清新气味

  • 无需费力地拆卸蒸发器和车辆内饰

  • 不需要有关特定工作步骤的额外手册

  • 可独立确认有效性

  • 易于使用

  • 使用异味吸收剂消除难闻的气味
说明

在喷洒期间不准任何人进入车内。在喷洒期间,所有电气装置都必须关闭。避免火源。使用后让车辆充分通风数分钟。在喷洒后,不要立即在车内吸烟。每次喷洒只用一罐。



1.关闭空调装置,启动空气循环


2.将通风装置设到最大值,并选择较冷的车内温度等级


3.使用前请摇匀罐体


4.把罐体放在驾驶员的搁脚空间处或后部中央控制台上,并激活喷头。在喷洒过程中保持车门窗关闭(大约 2-3 分钟)。确保喷射射流(90-150 厘米)不会喷到照明、车顶滑动控制元件、显示屏、收音机、导航仪等部件上。


5.用湿布立即擦除多余的除臭剂


6.使用后让车辆充分通风


注意产品信息!

化学基础

水和乙醇

含量

100 毫升

内容重量

77 克

气味

柠檬

颜色

透明

密度

0,77 g/cm³

pH 值

7

最小闪燃点

-42 °C

生物降解

不含 AOX

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息