可使用扳手拧紧
- 安全系数 4
- 质量级 8.8
- 漆红色
5162 206 15 |
5162 208 15 |
5162 210 16 |
5162 212 22 |
5162 214 20 |
5162 216 29 |
5162 220 32 |
5162 224 40 |
5162 230 45 |
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 无涂层 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
长度 (l) | 15 mm |
螺纹长度(公制螺纹) (l1) | 15 mm |
高度 (h1) | 45 mm |
环厚 (s1) | 10 mm |
内径 (d2) | 25 mm |
外径 (d3) | 45 mm |
接触面直径 (d4) | 25 mm |
凸缘高度 (h2) | 10 mm |
最大扭矩 | 8 牛米 |
产品重量(每件) | 48,000 g |