节气门清洗剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可以在不拆卸组件的情况下进行清洁
可轻松抵达难以接近的区域
出色的清洁性能
发动机安静运行
消除因节流阀或汽化器不洁净而导致的故障。
产品须知
对于各种节流阀装置,最好将其拆下,以便能够以理想方式清洁节流阀的下侧。
仅适用于汽油发动机!应当在拆下柴油喷油嘴之后,再进行喷油嘴的清洁工作。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
清除进气阀和节流阀区域的沉淀物和异物。还可用于清洁化油器及校准孔和喷嘴。适用于催化转化器。
说明
发动机关闭后,在需要清洁的所有零件上喷涂充足的喷剂,等待活性剂反应 2 到 3 分钟。然后,让发动机运行约 30 秒,将喷剂喷入进气和节流阀区域,同时稍微增加转速以使沉积物脱落。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!