浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Plus M 除尘钻头

Plus M 除尘钻头
空心吸尘电锤钻头-PLUS-M-D18-L370-WL250MM

货品编号 0648401837

EAN 4046777218398

登录后即可显示价格
Plus M 除尘钻头

货品编号 0648401837

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

快速锤钻钻头,使用寿命长,带多功能刀头,一个工作步骤即可实现钻孔和抽吸

无尘钻削


  • 在钻孔中出现粉尘时,立即抽吸粉尘

  • 保护用户健康不受损害

  • 延长钻头使用寿命

  • 无需后续清洁钻孔

  • 有效防止施工现场产生粉尘


在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能


  • 钻头槽型是根据钻头直径定制的

  • 12–16 毫米:一件式硬质合金元件 — 通过钢制主体实现最大的连接面,从而提供高稳定性

  • 18-24 毫米:多件式硬质合金元件可加快钻削进度,并可通过三段式设计来改进扭转力缓冲效果


适用于所有经认证的 M 级标准真空吸尘器


柔性一件式橡胶抽吸转接头



精确定心钻


专用自动定心钻尖

产品须知
  • 未经结构工程师允许,不得钻通钢筋

  • 请遵循随附的操作说明

  • 仅适用于 M 级真空吸尘器
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 进行清洁无尘钻孔,用于安装化学锚栓

  • 钻孔可供后续安装或用于更换设置不正确的钢筋

  • 适合在必须保持无尘的关键区域(如公共建筑、医院等)作业

  • 翻新作业应避免灰尘和保护用户

直径 (Ø)

18 毫米

长度

370 毫米

工作长度

250 毫米

切削刃数量

4 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

3 点,共 4 点

精度(点数制)

3 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息