高度的纵向抗撕裂性和横向柔韧性
- 可以无声地展开
- 防止受潮和损坏
- 略带纹理
- 粘附性高
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
通用于密封由卡纸板、实心板和瓦楞纸板制成的运输箱
衬底材料 | PVC 薄膜 |
粘合底座 | 天然橡胶 |
颜色 | 透明 |
设计 | 压花 |
宽度 | 50 毫米 |
长度 | 66 米 |
厚度 | 0,055 毫米 |
断裂时的伸长 | 70 % |
25 毫米时的动态剥离强度 | 4,5 牛 |
最低/最高加工温度 | 20 到 30 °C |
最小/最大耐温性 | -20 到 80 °C |
抗紫外线 | 否 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 20°C 和 50% 湿度 |
防潮性 | 否 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!