浏览器不支持,请手动加入收藏夹

PU 船用密封胶 多用途

密封胶,Multi PU Marine
密封胶-(MARINE-MULTI-BS)-BLACK-310ML

货品编号 08932913
EAN 4061975390899

登录后即可显示价格
PU 船用密封胶 多用途

货品编号 08932913

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用途弹性单组份 PU 粘合剂和密封剂,用于船舶应用或大篷车制造

阻燃



粘合范围广泛


具有出色的粘附性,可粘合各种材料



有弹性


  • 不同的材料膨胀通过高弹性得到补偿

  • 减振降噪


结皮时间长


  • 允许粘合和密封大型组件

  • 可以重新定位接合件


可以打磨和涂漆


  • 结皮后即可进行机械加工

  • 可在密封剂上涂漆,但有一定限制


耐化学品、耐老化、耐风雨性出色


  • 长期耐水、耐盐水、耐稀释酸和耐碱

  • 短时间内可耐燃油、矿物油、植物和动物脂肪以及油


气味小



不含硅

产品须知

请勿使本产品接触醇酸树脂类油漆。在密封胶上涂漆时,必须考虑到漆膜的厚度和硬度可能会影响粘合剂的弹性,从而导致裂缝。

EC 类型检查证书:获准用于造船行业的粘合工作。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

单组份聚氨酯密封胶专为船舶建造和造船行业而开发,可用于室内外的不同密封工作和轻型粘合工作。典型应用包括浴室的密封工作,室内外均可使用,还可用于装饰面板的安装。


不适用于甲板堵缝(密封船舶甲板上的木板)。

说明

使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。



切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。


在结皮期间,必须将粘合剂抹平。

含量

310 毫升

容器

料仓

化学基础

湿固化 1K 聚氨酯

颜色

黑色

密度/条件

1.15 g/cm³ / 20°C

全固化速度/条件

3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

最小/最大耐温性

-40 到 80 °C

最小拉剪组合力

1,4 牛/平方毫米

短期耐

矿物油, 燃料, 植物油, 动物油, 油

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 最大 25°C

不含 VOC

抗紫外线

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘胶去除剂

PU结构胶清洁剂-400ML

溶剂混合物,用于溶解/去除粘合剂和密封剂