浏览器不支持,请手动加入收藏夹

PU 压缩空气软管

PU 空气软管
聚氨酯压缩空气管-6.5X10MM-50M

货品编号 0699942653

EAN 4048539585434

登录后即可显示价格
PU 压缩空气软管

货品编号 0699942653

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有高耐受性和耐用性的 PU 空气软管采用直型设计

使用起来更舒适,用途更广泛


这款聚氨酯 (PU) 材质的压缩空气软管与 PVC 软管相比重量更轻、更灵活且更不易发生扭折。



不会产生压力降,可最大限度地提高用气设备的输出


软管内表面平滑,可降低空气阻力,确保出色的空气流速。



高抗紫外线性,防油、防溶剂和防其他非水溶液的性能特别高


坚固的织物插件和优质的酯基聚氨酯涂层

产品须知
  • 不适合喷涂作业。

  • 不适合在特别潮湿的环境中使用或带水使用。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

内软管直径

6,5 毫米

软管外径 (A)

10,0 毫米

长度 (L)

50 米

设计

无配件

弯曲半径

26,6 毫米

最低/最高温度条件

-20 到 60 °C

爆破压力

64 巴

最大操作压力

16 巴

颜色

红色

材质

聚氨酯

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
带有套管的舒适接头 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-6.5X10MM

用于 Würth PU 软管
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
连续可调的单耳夹

单耳管卡-STEPLESS-A2-B7-(9.8-12.3)

总高度小,适合在极狭窄空间内使用
x 10 个
用于腔锚的单耳夹安装工具

钳子-装配用

用于 Oetiker 夹和轴套夹
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
剪钳

软管切割钳-(PLAPIPE-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm